Vishay 巻線抵抗器 RWM 6x34シリーズ 1.5Ω 8W ±5%

Vishay 巻線抵抗器 RWM 6x34シリーズ 1.5Ω 8W ±5% VISHAY

仕様
抵抗 = 1.5Ω
定格電力 = 8W
許容差 = ±5%
テクノロジー = 巻線
シリーズ = RWM 6x34
ケーススタイル = フォーマル
温度係数 = ±75ppm/℃
終端スタイル = アキシャル
寸法 = 7.4 (Dia.) x 33.7mm
長さ = 33.7mm
直径 = 7.4mm
最小温度係数 = -75ppm/℃
RWM 6x34シリーズ8 W、軸. エナメル塗装巻線型電力抵抗器 アキシャルリード線 耐火性
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1袋(5個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
40992578 RWM06341R50JS09E1
オープン
9,998
10,998 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする