Vishay 巻線抵抗器 RWM 6x34シリーズ 22kΩ 8W ±5%
仕様
抵抗 = 22kΩ
定格電力 = 8W
許容差 = ±5%
テクノロジー = 巻線
シリーズ = RWM 6x34
ケーススタイル = フォーマル
温度係数 = ±75ppm/℃
終端スタイル = アキシャル
寸法 = 7.4 (Dia.) x 33.7mm
長さ = 33.7mm
直径 = 7.4mm
最小温度係数 = -75ppm/℃
RWM 6x34シリーズ8 W、軸. エナメル塗装巻線型電力抵抗器 アキシャルリード線 耐火性
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1袋(5個)
定格電力 = 8W
許容差 = ±5%
テクノロジー = 巻線
シリーズ = RWM 6x34
ケーススタイル = フォーマル
温度係数 = ±75ppm/℃
終端スタイル = アキシャル
寸法 = 7.4 (Dia.) x 33.7mm
長さ = 33.7mm
直径 = 7.4mm
最小温度係数 = -75ppm/℃
RWM 6x34シリーズ8 W、軸. エナメル塗装巻線型電力抵抗器 アキシャルリード線 耐火性
汎用ロジック の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31