Wurth Elektronik 積層表面実装インダクタ, 4.7 μH, 50mA, 3.2 x 1.6 x 1.1mm
仕様
シリーズ = WE-MI
インダクタンス = 4.7 μH
許容差 = ±10%
最大直流電流 = 50mA
最大自己共振周波数 = 41MHz
パッケージ/ケース = 1206 (3216M)
最大直流抵抗 = 900mΩ
コア材料 = フェライト
寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.1mm
奥行き = 1.6mm
高さ = 1.1mm
長さ = 3.2mm
最大動作温度 = +125℃
シールド = N
Wurth 1206 WE-MIシリーズ磁気遮蔽インダクタ. Wurth WE MIの高品質多層表面実装インダクタは、磁気遮蔽構造を備え、低DC抵抗です。これらの多層インダクタは、優れたはんだ特性を持ち、温度ドリフトが小さく、幅広いインダクタンススペクトルが特長です。インダクタは、不要なカップリング効果を除去することにより、基板でのパッキング密度を最大化しています。. 用途. 通信 PC フィルタ回路 発振器回路 アダプタネットワーク
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1袋(10個)
インダクタンス = 4.7 μH
許容差 = ±10%
最大直流電流 = 50mA
最大自己共振周波数 = 41MHz
パッケージ/ケース = 1206 (3216M)
最大直流抵抗 = 900mΩ
コア材料 = フェライト
寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.1mm
奥行き = 1.6mm
高さ = 1.1mm
長さ = 3.2mm
最大動作温度 = +125℃
シールド = N
Wurth 1206 WE-MIシリーズ磁気遮蔽インダクタ. Wurth WE MIの高品質多層表面実装インダクタは、磁気遮蔽構造を備え、低DC抵抗です。これらの多層インダクタは、優れたはんだ特性を持ち、温度ドリフトが小さく、幅広いインダクタンススペクトルが特長です。インダクタは、不要なカップリング効果を除去することにより、基板でのパッキング密度を最大化しています。. 用途. 通信 PC フィルタ回路 発振器回路 アダプタネットワーク
汎用ロジック の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30