Nichicon ポリエステルコンデンサ(PET), 250V ac, 100nF, ±10%
仕様
静電容量 = 100nF
電圧 = 250V ac
取り付けタイプ = ラジアル
リードピッチ = 15mm
シリーズ = XL
許容差 = ±10%
温度特性 = メタライズドポリエステルフィルム
長さ = 18.5mm
奥行き = 6.4mm
高さ = 13.7mm
寸法 = 18.5 x 6.4 x 13.7mm
最小動作温度 = -40℃
最大動作温度 = +105℃
端子タイプ = ラジアル
XLシリーズシリーズメタライズドポリエステルフィルムコンデンサ. ニチコンブランドのXLシリーズコンデンサは、メタライズドポリエステルフィルム誘電体を使用しているので、高周波の用途に最適です。 これらの製品は信頼性が高く、難燃性と湿気に対する耐性を備えた二重絶縁エポキシ樹脂を使用しており、自己回復機能と無誘導性の構造を備えています。
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1袋(5個)
電圧 = 250V ac
取り付けタイプ = ラジアル
リードピッチ = 15mm
シリーズ = XL
許容差 = ±10%
温度特性 = メタライズドポリエステルフィルム
長さ = 18.5mm
奥行き = 6.4mm
高さ = 13.7mm
寸法 = 18.5 x 6.4 x 13.7mm
最小動作温度 = -40℃
最大動作温度 = +105℃
端子タイプ = ラジアル
XLシリーズシリーズメタライズドポリエステルフィルムコンデンサ. ニチコンブランドのXLシリーズコンデンサは、メタライズドポリエステルフィルム誘電体を使用しているので、高周波の用途に最適です。 これらの製品は信頼性が高く、難燃性と湿気に対する耐性を備えた二重絶縁エポキシ樹脂を使用しており、自己回復機能と無誘導性の構造を備えています。
能動部品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31