Kamaya チップヒューズ 2A, 36V dc
仕様
定格電流 = 2A
定格電圧 = 36V dc
長さ = 1.6mm
幅 = 0.8mm
高さ = 0.45mm
寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.45mm
溶断速度 = F
遮断容量最大電圧 R = 35 A
最小動作温度 = -55℃
最大動作温度 = +125℃
動作温度範囲 = -55 → +125 ℃
UL, c-UL (E176847)認定取得. 回路保護素子 サイズ1608. 小型携帯機器等の過電流保護素子として最適 溶断時の発煙、発火がありません FCC16/FHC16のキット品もご用意(15アイテム)
内容量1袋(50個)
定格電圧 = 36V dc
長さ = 1.6mm
幅 = 0.8mm
高さ = 0.45mm
寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.45mm
溶断速度 = F
遮断容量最大電圧 R = 35 A
最小動作温度 = -55℃
最大動作温度 = +125℃
動作温度範囲 = -55 → +125 ℃
UL, c-UL (E176847)認定取得. 回路保護素子 サイズ1608. 小型携帯機器等の過電流保護素子として最適 溶断時の発煙、発火がありません FCC16/FHC16のキット品もご用意(15アイテム)