日本電産コパル電子 ロータリスイッチ PCB
仕様
コンタクトのコンフィギュレーション = SP
コンタクト定格電流 = 100 mA
コンタクトの数 = 1
定格電圧 = 16V ac
深さ = 5mm
幅 = 6.2mm
装着タイプ = PCB
ターミナルタイプ = スルーホール
投角 = 90°
ロータリ スイッチ CS-4シリーズ. 4mm角, 表面実装・自動搭載対応 洗浄可能, 小型チップ型で高密度実装可能 貴金属摺動接点により接触安定性に優れている 耐電圧:AC500V 50Hz 60s
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1袋(5個)
コンタクト定格電流 = 100 mA
コンタクトの数 = 1
定格電圧 = 16V ac
深さ = 5mm
幅 = 6.2mm
装着タイプ = PCB
ターミナルタイプ = スルーホール
投角 = 90°
ロータリ スイッチ CS-4シリーズ. 4mm角, 表面実装・自動搭載対応 洗浄可能, 小型チップ型で高密度実装可能 貴金属摺動接点により接触安定性に優れている 耐電圧:AC500V 50Hz 60s
電子部品(オンボード) の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31