コンタクトのコンフィギュレーション = SP 装着タイプ = PCB コンタクト定格電流 = 100 mA @ 12 V dc ターミナルタイプ = スルーホール アクチュエータタイプ = スライド 接触抵抗 = 70mΩ 動作温度範囲 = -20 → +70℃ Slide Switch CSS Series. Lead and cadmium free design Spring return (momentary) types are also available Body height: 2mm