半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 50kΩ, 0.125W
仕様
最大抵抗 = 50kΩ
回転数 = 5
取り付けタイプ = 表面実装
定格電力 = 0.125W
終端スタイル = J-フック
長さ = 3.9mm
奥行き = 3.2mm
高さ = 3.9mm
寸法 = 3.9 x 3.2 x 3.9mm
軸径 = 1.3 mm
許容差 = ±20%
温度係数 = ±100ppm/℃
Cermet Trimmer SM-31 Series (5-Turn Model). 4mm size multi-turn trimmer (5-turn) Minute adjustments are possible Suitable for reflow soldering Sealed (washable) design Lead and cadmium-free construction
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1袋(5個)
回転数 = 5
取り付けタイプ = 表面実装
定格電力 = 0.125W
終端スタイル = J-フック
長さ = 3.9mm
奥行き = 3.2mm
高さ = 3.9mm
寸法 = 3.9 x 3.2 x 3.9mm
軸径 = 1.3 mm
許容差 = ±20%
温度係数 = ±100ppm/℃
Cermet Trimmer SM-31 Series (5-Turn Model). 4mm size multi-turn trimmer (5-turn) Minute adjustments are possible Suitable for reflow soldering Sealed (washable) design Lead and cadmium-free construction
電子部品(オンボード) の新着商品
TE Connectivity 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 白
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥3,298~
¥2,998~
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31