フジソク トグルスイッチ 4PDT On-On

フジソク トグルスイッチ 4PDT On-On ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

仕様
コンタクトのコンフィギュレーション = 4PDT
スイッチの動作 = On-On
コンタクト定格電流 = 50 mA @ 48 V ac/dc
装着タイプ = PCB
ターミナルタイプ = スルーホール
アクチュエータ長さ = 7mm
接触抵抗 = 100mΩ
動作温度範囲 = -20 → +85℃
UL (品番< 762-5139') 762-5139/及び< 762-5268') 762-5268/は現在、UL認定を取得していません). 一時的な状態はオン-(オン)のように括弧入りで表記されます。 ライトアングルトグルスイッチ< 762-5230') 762-5230/、< 762-5246') 762-5246/及び< 762-5243') 762-5243/の取り付け高さは5.15 mm、< 762-5268') 762-5268/の取り付け高さは4.40 mm、それ以外のライトアングルトグルスイッチの取り付け高さはすべて3.10 mmです。 4極スイッチ< 762-5255') 762-5255/及び< 762-5261') 762-5261/は基板取り付けブラケットを備えています。 品番< 762-5139') 762-5139/はカラープラスチックレバーキャップと使用する設計ですが、このレバーキャップは現在、取り扱っていません。. フジソクトグルスイッチ - ATEシリーズ. このフジソクミニチュアATEシリーズのトグルスイッチは、金めっきコンタクトを備えているため、1 μA、20 mV ac/dcまでの低スイッチング電流を必要とする多数の用途で使用できます。 UL認定を取得したこの基板取り付けトグルスイッチは、浸漬洗浄可能な構造を備えているうえ、極めて高いコンタクト信頼性を実現するツインコンタクトクリップ機構を備えています。 また、軽やかな操作感とディテント機構を特徴としています。 標準、フラット及びロックレバーなどの様々なタイプがあり、単極、2極、4極のコンタクト構成とオルタネート又はモメンタリスイッチングアクションを選択できます。 その他のオプションにはストレート、垂直及びライトアングル基板取り付けと5.08 mm (0.2インチ)又は7.62 mm (0.3インチ)のピンピッチ間隔があります。 ATEトグルスイッチ用のアクセサリは、ストレート基板端子タイプのATEトグルスイッチに最適な白色、赤色、又は黒色の取り付けブラケットを備えた光沢のあるビニール製アクチュエータキャップなどです。 スイッチアクチュエータの操作動力が12.7 Nを超える場合はブラケットを使用するようお勧めします。詳細については、下表を参照してください。. ストレート、ライトアングル又は垂直スルーホール基板取り付け 標準、フラット又はロックレバーオプション オルタネート又はモメンタリスイッチング 用途に合わせて色付きアクチュエータキャップを選択可能 端子間隔は標準基板グリッド間隔に準拠 最大スイッチ定格: 50 mA @ 48 V ac/dc、最小定格: 1 μA @ 20 mV ac/dc 液浸洗浄可 金めっきコンタクト 電気的寿命: 10,000回 @ 最大定格 最大接触抵抗: 50 mΩ、但しATE4及びATLEトグルスイッチは100 mΩ 絶縁耐性: 500 MΩ以上 1分間の絶縁耐性: 250 V ac、但しATE4及びATLEトグルスイッチは1分間500 V ac 動作温度範囲: -20 → +85 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41052105 ATE44D-2M3-Z
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする