小ねじ 八幡ねじ なべ形 ステンレス鋼 M2.5 x 10mm

小ねじ 八幡ねじ なべ形 ステンレス鋼 M2.5 x 10mm 八幡ねじ
(1件のレビュー)

仕様
長さ = 10mm
ねじサイズ(メートル法) = M2.5
ヘッド形状 = なべ形
材料 = ステンレス鋼
ドライブタイプ = プラス
ステンレスタイプ = A2
仕上げ = プレーン
JIS B 1188. スチール + 平座金組込みP-4. 小型平座金、クロメートメッキ 座金外径 5mm
内容量1袋(100個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41054266 M2.5X10
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
41054266
2023-08-15
用途:
汎用プリンター固定(元の特殊金具での固定からの変更)
サービス業

従来使用していた2.6×15ビスが入手困難になったが、こちらで使用に支障ない。
使い勝手が良ければ継続して使用していきたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2716:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする