六角ナット 八幡ねじ M3 ステンレス鋼

六角ナット 八幡ねじ M3 ステンレス鋼 八幡ねじ

仕様
ねじサイズ = M3
幅 = 5.5mm
材料 = ステンレス鋼
ステンレスタイプ = A2
仕上げ = プレーン
JIS B1181に適合 フルナットはBS3692、平ワッシャはBS4320 (M2からM6はフォームA、M8はフォームB)、スプリングワッシャはBS4464、ロッキングワッシャはDIN6797に適合 フルナットはDIN934、平ワッシャはDIN125、スプリングワッシャ / ロッキングワッシャはDIN7980に適合 ハーフナットはDIN439パート2、フルナットはBS3692、ワッシャはBS4320に適合. 片面ステンレススチール製六角ナット. SUS304 汎用片面六角ナット
内容量1袋(20個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41055079 M3
769
アウトレット
846 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2110:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする