セムスねじ 八幡ねじ M4
仕様
長さ = 20mm
ねじサイズ = M4
ヘッド形状 = なべ形
ドライブタイプ = プラス
ワッシャータイプ = 平
材料 = 鋼
スチール+スプリングワッシャ / 平ワッシャ採用P-3 3MC. 三価クロメートめっき 平ワッシャの外径: M2: 6 mm、M3: 8 mm、M4: 10 mm、M5: 12 mm
内容量1袋(50個)
ねじサイズ = M4
ヘッド形状 = なべ形
ドライブタイプ = プラス
ワッシャータイプ = 平
材料 = 鋼
スチール+スプリングワッシャ / 平ワッシャ採用P-3 3MC. 三価クロメートめっき 平ワッシャの外径: M2: 6 mm、M3: 8 mm、M4: 10 mm、M5: 12 mm
座金組込ねじ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2543:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29