曜日別特売
モノタロウ

リングスリーブ E形

リングスリーブ E形 - モノタロウ
(46件のレビュー)

JIS規格品です。

用途配線の接続工事に全長(mm)10.5JIS規格JIS C 2806材質(端子)無酸素銅内容量1箱(100個)
注意
※用途以外でご使用にならないで下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41459959-45
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
41459968-5.36.9
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
41459977-6.17.7
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41459959-34982997E-S(N)- 終端重ねあわせ用スリーブ(リングスリーブE形) JST(日本圧着端子製造) 34982997終端重ねあわせ用スリーブ(リングスリーブE形)JST(日本圧着端子製造)1箱(100個)
489
税込538
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
41459968-34983006E-M(N)- 終端重ねあわせ用スリーブ(リングスリーブE形) JST(日本圧着端子製造) 34983006終端重ねあわせ用スリーブ(リングスリーブE形)JST(日本圧着端子製造)1箱(100個)
779
税込857
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
41459977-34983015E-L(N)- 終端重ねあわせ用スリーブ(リングスリーブE形) JST(日本圧着端子製造) 34983015終端重ねあわせ用スリーブ(リングスリーブE形)JST(日本圧着端子製造)1箱(100個)
999
税込1,099
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:46
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41459959
2024-05-31
用途: 電気設備配線の圧着接続
製造業

電気設備配線の圧着接続に使用しています。
これまで何度も購入させて頂いてます。
今後も購入させて頂きます。

対象商品 : 41459968
2024-05-12
用途: 芯線圧着時。

電気工事士実技講習で採用してますが、メーカーと遜色無く使えます(='ω'=)

対象商品 : 41459959
2024-06-01
用途: 電線の接続

他のものと遜色なく使えます。100個でこの価格はお買い得だと思います。

対象商品 : 41459959
2023-09-19
用途: とても使いやすいです。
鉱業

品質も最高でモノタロウが大好きになりました!またリピートします。

対象商品 : 41459959
2023-08-29
用途: 電気工事士試験練習

コスパが良く、品質も均一していました。沢山練習出来たので試験合格しました。
価格を安くするためなのか紙の箱のみでした。ジッパー付きの袋だったらもっと良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 41459968
2023-06-03
用途: 配線 草刈り用ナイロンコード止め
宗教法人真楽寺

メーカー品とまったく遜色ない。普通に使える。今回は草刈用のナイロンコード(差し込み式と呼ばれるもの)の抜け止めの為に購入。市販品は普通のナイロンコードの何倍もするので、かなりリーズナブルに作れる。しっかりとカシメないとすっぽ抜けることがあるが、十分に使える。本来の使い方ではないが、安くて助かる。

2が参考にしています
対象商品 : 41459959
2023-09-07
用途: 電線の圧着

単線も撚り線もこれで接続できます。
品質も国内メーカー品と差は無いようです。
はんだ付けできない箇所の接続に便利です。

対象商品 : 41459959
2023-05-10
用途: ワイヤークリップ代用品として
農・林・水産業

ビニールハウスの日よけシートを張るためのワイヤーロープを固定するためにスリーブを楕円形につぶしてからワイヤークリップとしてカシメて使用しています。重いものではないのでやや荷重のかかるところは2個使用しても安くて数があるので重宝しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2が参考にしています
2022-04-04

圧着スリーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする