リングスリーブ E形

(46件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 注文コード41459968 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

JIS規格品です。

内径(Φmm)5.3 外径(Φmm)6.9 全長(mm)10.5 用途配線の接続工事に 仕様 JIS規格JIS C 2806 材質(端子)無酸素銅 最大使用電流(A)30
注意
※用途以外でご使用にならないで下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41459968 - 34983006 E-M(N) 終端重ねあわせ用スリーブ(リングスリーブE形) JST(日本圧着端子製造) 終端重ねあわせ用スリーブ(リングスリーブE形) JST(日本圧着端子製造) 1箱(100個) 779 税込857 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:260

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 46
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41459959
2024-05-31
用途:
電気設備配線の圧着接続
製造業

電気設備配線の圧着接続に使用しています。
これまで何度も購入させて頂いてます。
今後も購入させて頂きます。

対象商品:
41459968
2024-05-12
用途:
芯線圧着時。

電気工事士実技講習で採用してますが、メーカーと遜色無く使えます(='ω'=)

対象商品:
41459959
2024-06-01
用途:
電線の接続

他のものと遜色なく使えます。100個でこの価格はお買い得だと思います。

対象商品:
41459959
2023-09-19
用途:
とても使いやすいです。
鉱業

品質も最高でモノタロウが大好きになりました!またリピートします。

対象商品:
41459959
2023-08-29
用途:
電気工事士試験練習

コスパが良く、品質も均一していました。沢山練習出来たので試験合格しました。
価格を安くするためなのか紙の箱のみでした。ジッパー付きの袋だったらもっと良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
41459968
2023-06-03
用途:
配線 草刈り用ナイロンコード止め
宗教法人真楽寺 様

メーカー品とまったく遜色ない。普通に使える。今回は草刈用のナイロンコード(差し込み式と呼ばれるもの)の抜け止めの為に購入。市販品は普通のナイロンコードの何倍もするので、かなりリーズナブルに作れる。しっかりとカシメないとすっぽ抜けることがあるが、十分に使える。本来の使い方ではないが、安くて助かる。

2人が参考にしています
対象商品:
41459959
2023-09-07
用途:
電線の圧着

単線も撚り線もこれで接続できます。
品質も国内メーカー品と差は無いようです。
はんだ付けできない箇所の接続に便利です。

対象商品:
41459959
2023-05-10
用途:
ワイヤークリップ代用品として
農・林・水産業

ビニールハウスの日よけシートを張るためのワイヤーロープを固定するためにスリーブを楕円形につぶしてからワイヤークリップとしてカシメて使用しています。重いものではないのでやや荷重のかかるところは2個使用しても安くて数があるので重宝しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2人が参考にしています
2022-04-04

「圧着スリーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする