区域表示バー標識セット
スイング式なので出入りも簡単で、付け外しの手間もいりません。
作業区域をはっきり分けて注意を促します。
縦パイプに兼用クランプで付けるだけの簡単設置。
材質標識:ビニールターポリン、表示バー:鉄(ユニクロメッキ)、スポンジゴム
寸法(mm)標識:600×450、表示バー:約W630×D90×H90
質量(kg)1.2
内容量1セット
注意
※高さ1m以上の位置には設置しないでください。※高い位置に設置しますと可動部が顔に当たる恐れがあります。
※クランプのゆるみや可動部の破損等がないか定期的にご点検ください。
注意・禁止標識 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09