ScanSnap カラーイメージスキャナ iX100 (ブラック)
クールで高級感のあるブラックモデル!Wi-Fiでダイレクト接続可能!バッテリー搭載で、※世界最速・最軽量コンパクトスキャナ
バッテリー搭載のワイヤレスモデル、しかも、世界最軽量・世界最速読み取り(A4片面カラー 5.2秒/枚)だから※、いつでも快適にご利用いただけます。見開きページの自動合成や、名刺やレシートを2枚同時に読み取る「デュアルスキャン」機能により、すばやい電子化をサポートします。また、本スキャナはバッテリー駆動に加え、コンピュータやモバイル機器とWi-Fiでダイレクト接続が可能なモードを搭載しているため、ケーブル接続の手間もなく、好きな場所ですぐに使うことができます。ホームやオフィス、外出先などあらゆるシーンでiX100を活用し、データの共有にお使いいただければと思います。※バッテリー・Wi-Fi搭載A4シートフィードスキャナにおいて、PFU調べ 2014年4月1日現在※本モデルはスノーホワイトモデルもございます。スノーホワイトモデル型番:ZFJ-FIIX100W
グリーン購入法適合
仕様【ソフトウェア】ドライバ(ScanSnap Manager)、PDF・JPEGファイル整理・閲覧ソフト(ScanSnap Organizer)、名刺管理ソフト(CardMinder )、OCRソフト(ABBYY FineReader for ScanSnap(TM))、Windows(R):ECM連携ソフト(Scan to Microsoft SharePoint)
色ブラック
電圧DC5V+0.25V/-0.5V(USBバス給電)
質量(g)400
規格国際エネルギースタープログラム
消費電力(W)動作時:4.7以下、スリープ時:2.2以下(バッテリー駆動時)
エコマーク認定認定
範囲【標準モード】サイズ自動検出、A4、A5、A6、B5、B6、はがき、名刺、レター、リーガル、カスタムサイズ(最大:216mm×360mm、最小:25.4mm×25.4mm)、【A3キャリアシート使用時】上記読取範囲(リーガル除く)に加え、A3、B4、11インチ×17インチ、写真(E版、L版、LL版)、【長尺読取】可(863mmまで)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)273×47.5×36
光源RGB3色LED
インターフェース【USB】USB2.0/USB1.1(コネクタ : Micro-B Type)、【Wi-Fi】IEEE802.11b / g / n 準拠
バッテリーリチウムイオン電池(720mAh)
読取速度(A4縦/バッテリー駆動時)【自動解像度モード】片面5.2秒/枚、【ノーマル】カラー/グレー150dpi、白黒300dpi相当:片面5.2秒/枚、【ファイン】カラー/グレー200dpi、白黒400dpi相当:片面5.2秒/枚、【スーパーファイン】カラー/グレー300dpi、白黒600dpi相当:片面5.2秒/枚、【エクセレント】カラー/グレー600dpi、白黒1,200dpi相当:片面20.4秒/枚
解像度600dpi
動作環境温度:5℃~35℃、湿度:20%~80%
光学系セルフォックレンズ等倍光学系
ドライバ種類独自(Windows(R):TWAIN、ISIS(TM)インターフェース非対応、MacOS:TWAINインタフェース非対応)
厚さ(g/m2)Uターンパス : 52~80(45kg~70kg/連)、ストレートパス : 52~209(45kg ~180kg/連)、プラスチックカード(エンボスなし : 0.76mm以下/エンボスカード対応 : 1.24mm以下(ISO7810 ID-1タイプ準拠))
Wi-Fiアクセスポイント接続モード/ダイレクト接続モード
読取方式手挿入(連送可 : CDF)、片面読み取り、2ウェイペーパーパス(Uターンパス(注1)&ストレートパス、片面、カラー/グレー/白黒/自動(カラー、グレー、白黒の自動判別)
イメージセンサーCIS×1
エコマーク認定番号14 155 045
内容量1個
梱包用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07