除菌用アルコール

除菌用アルコール ディバーシー
(1件のレビュー)

100%食品添加物で、ウイルスと細菌にダブルアタックするアルコール製剤

効果除菌 材質成分:エタノール(58%)、他 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×100×高272 内容量1本(2L)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41475124 T36201
オープン
1,698
1,868 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
41475124
2022-08-07
用途:
トイレ周りの清掃、除菌用に使用
サービス業

アルコール濃度が約50%程度なので使用後の乾きが遅いのではと危惧していたが。夏の時期では問題なく使用できている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする