曜日別特売

変圧器

変圧器 - 相原電機

従来品と比べ、サイズと重量が20~40%程度コンパクトになりました。端子台の電圧表示部を色分けすることで、誤配線トラブルを解消します。

用途制御用、電源用、操作用、試験用として。入力電圧(V)220-200-0出力電圧(V)110-100-0内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全7種類を絞り込む
容量(kVA)
容量(VA)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
容量(kVA)
容量(VA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39913449CLB21-3K33000
80,400
58,980
64,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39914054CLB21-2K22000
59,600
42,980
47,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39915323CLB21-5K55000
128,500
89,980
98,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39915883CLB21-3000.3300
17,600
11,880
13,068(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39911349CLB21-5000.5500
23,700
取扱い終了
返品不可
地域運賃
代替品有
39912383CLB21-1K11000
36,500
取扱い終了
返品不可
地域運賃
代替品有
39913905CLB21-1.5K1.51500
55,100
取扱い終了
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39911349CLB21-50077522166ECL21-500NCLB21-500 複巻トランス 相原電機 77522166複巻トランス相原電機1台
16,980
税込18,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
39912383CLB21-1K77522184ECL21-1KNCLB21-1K 複巻トランス 相原電機 77522184複巻トランス相原電機1台
26,980
税込29,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする