個数はかり

個数はかり VIBRA(新光電子) 個数はかり VIBRA(新光電子)

計数誤差ゼロを可能にする個数秤です。重さ・単重・個数を個別表示です。AISCS(バラツキ補正)の自動サンプリングとバラツキ補正により、正確に単重のサンプリングを行えます。ACR(自動個数誤差補正)機能により、バラツキ状況に応じて誤差を補正して、正確に計数を行います。ゼロ引き・風袋引き忘れを防止する機能搭載で、単純ミスがなくなります。単重値300点メモリー機能付です。

セット内容専用ACアダプター 質量(kg)3.9 最大計数値(個)600000 検定対象外 ひょう量単位kg
お気に入りに追加
11件中 1~11件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
計量皿寸法(mm)
ひょう量(kg)
計数可能最小単重(g)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39917929 CUX12K 1台 1(重量) - 12(Max) 専用ACアダプタ(UM128) 0.02
163,000
129,800
142,780 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39917938 CUX1500 1台 0.05(重量) - 1.5 専用ACアダプタ(UM128) 0.0025
163,000
129,800
142,780 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39917947 CUX3000 1台 0.05(重量) - 3 専用ACアダプタ(UM128) 0.005
163,000
129,800
142,780 (税込)
46日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85460638 CUX12K(校正書・トレサビリティ体系図付き) 1セット 1(重量) - 12(Max) 専用ACアダプタ(UM128) 0.02
178,000
169,800
186,780 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85460647 CUX1500(校正書・トレサビリティ体系図付き) 1セット 0.05(重量) - 1.5 専用ACアダプタ(UM128) 0.0025
178,000
169,800
186,780 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85460656 CUX3000(校正書・トレサビリティ体系図付き) 1セット 0.05(重量) - 3 専用ACアダプタ(UM128) 0.005
178,000
169,800
186,780 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85468749 CUX12K(JCSS校正証明書付) 1セット 1(重量) - 12(Max) 専用ACアダプタ(UM128) 0.02
193,000
189,800
208,780 (税込)
15日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85468758 CUX1500(JCSS校正証明書付) 1セット 0.05(重量) - 1.5 専用ACアダプタ(UM128) 0.0025
193,000
189,800
208,780 (税込)
15日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85468767 CUX3000(JCSS校正証明書付) 1セット 0.05(重量) - 3 専用ACアダプタ(UM128) 0.005
193,000
189,800
208,780 (税込)
15日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39917956 CUX600 1台 0.01 - 0.6 ACアダプター(付属) 0.001
148,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39917965 CUX6000 1台 0.1 234×204 6 ACアダプター(付属) 0.01
148,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
沖縄地方 数量1につき 1,000 / 税込 1,100
離島 数量1につき 1,000 / 税込 1,100

商品説明動画

AISCS機能のご紹介
この動画は、1人が参考にしています。
ACR機能のご紹介
風袋引き忘れ防止

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39917956 CUX600 52903534 CUX600 CUX600 個数はかり VIBRA(新光電子) 52903534 個数はかり VIBRA(新光電子) 1個 139,800 税込153,780 注文コードが変更になりました。
39917965 CUX6000 52903568 CUX6000 CUX6000 個数はかり VIBRA(新光電子) 52903568 個数はかり VIBRA(新光電子) 1個 139,800 税込153,780 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルはかりの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/152/
2022-11-11

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする