ワンハンドパッキンペール 45JS

ワンハンドパッキンペール 45JS テラモト

臭い漏れを軽減するパッキン付き。片手で使える開閉モックです。

用途屑入れとして 容量(L)47 材質本体:ポリプロピレン、パッキン:発泡ポリエチレン 質量(kg)1.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)341×471×592 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41502939 DS-240-745-0
3,500
 
 
取扱い終了

代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする