サントカー ロール反転仕様

サントカー ロール反転仕様 をくだ屋技研

ロール反転リフター
ワンタッチでロールコアをクランプ
手動で簡単に反転できます
四輪自在車輪で装置への着脱もカンタン
両輪ブレーキで安全に車体を固定

材質ステアリングホイール:ゴム、ロードホイール:ナイロン 全長(mm)1210 全高(mm)1315 ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)75×40 ペダル回数50(16) 適合サイズコア径:3インチ、最大ロール径:Φ400、ロール長:200~500mm 脚高(mm)112 ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)125×38 脚寸法外幅(mm)690 車体質量(kg)190 内容量1台
注意
※ペダル回数の()内の数値は無負荷時早揚り回数です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
積載荷重(kg)
最低位(mm)
最高位(mm)
質量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41509187 SC-4-12RC 100 315 1305 (ステアリング)Φ125×38幅、(ロード)Φ75×40幅 190 (ステアリング)ゴム、(ロード)ナイロン
636,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする