PRO仕様 HIGH POWER 25W充電式投光器

PRO仕様 HIGH POWER 25W充電式投光器 富士倉

4mmのアルミダイキャストボディでPro仕様の耐久性!光を拡散しても遠くまで届く特殊レンズを採用!

明るさ(Lm)HIGH:2600、LOW:970 タイプ広角 角度(°)110 モード切替HIGH・LOW・OFF バッテリーリチウムイオン電池18650×6本 色温度(K)6000 バッテリー電圧(V)3.7 防塵防水性能IP65 充電時間(時間)約3.5 LED【チップ】SMD 耐衝撃性能IK07 バッテリー容量(mAh)2200 アズワン品番64-9675-19 使用時間(時間)HIGH:約3.5、LOW:約10 バッテリー寿命約500回 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41512784 SVB-25W
オープン
17,980
19,778 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする