PC電源(ATX 1000W)
奥行き140mmの設計で設置が容易
80PLUSPlatinum認証の高効率
100%モジュラーケーブル
24時間/7日間連続出力、動作温度40℃
クラスをリードするシングル+12Vレール
厳格な±3%電圧制御および低リップル&ノイズ
静音&高耐久性のハイブリッドセラミックベアリング(HYB)ファン内蔵
FF122磁石式ファンフィルター付属
保護機能
過出力保護
過電流保護
過電圧保護
過熱保護
過小電圧保護
短絡回路保護
コネクタ
過電流保護
過電圧保護
過熱保護
過小電圧保護
短絡回路保護
1×24/20ピンマザーボードコネクタ(”600mm”)
1×8/4ピンEPS/AT×12Vコネクタ(”550mm”)
1×8/4ピンEPS/AT×12Vコネクタ(”750mm”)
8×8/6ピンPCIEコネクタ(”550mm/150mm”×4)
8×SATAコネクタ("600mm/150mm/150mm/150mm"×2)
6×4ピン周辺コネクタ(”600mm/150mm/150mm”×2)
2×4ピンフロッピーコネクタ(”150mm”×2)
出力(W)120~1000
規格ATX
各種認証80PLUSPlatinum
仕様アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)
質量(kg)1.98
色ブラック
入力電圧(V)90~264
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×86×140
騒音レベル(dB(A))(最小)18
入力周波数(Hz)47~63
効率89~92%、【負荷】20~100%
動作温度範囲(℃)0~40
冷却システムシングル120mmHYBファン
出力密度(W/L)554
MTBF(時間)100000
フォームファクタATX
内容量1台
1×8/4ピンEPS/AT×12Vコネクタ(”550mm”)
1×8/4ピンEPS/AT×12Vコネクタ(”750mm”)
8×8/6ピンPCIEコネクタ(”550mm/150mm”×4)
8×SATAコネクタ("600mm/150mm/150mm/150mm"×2)
6×4ピン周辺コネクタ(”600mm/150mm/150mm”×2)
2×4ピンフロッピーコネクタ(”150mm”×2)
PCパーツ の新着商品






カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07