PC電源(ATX 650W)

PC電源(ATX 650W) SILVER STONE(シルバーストーン)

奥行140mmというコンパクト設計によって簡単に取り付け可能
80PLUSGoldレベルの効率
100%モジュラーケーブル
40℃動作温度での連続出力
クラスをリードするシングル+12Vレール
厳格な±3%電圧制御および低リップル&ノイズ
最小18dBAの静音120mmファン

各種認証
80PLUS
Gold
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
150×
86×
140
保護機能
過電流保護
過出力保護
過電圧保護
過熱保護
過小電圧保護
短絡回路保護
コネクタ
1×24/20ピンマザーボードコネクタ(550mm)
1×8/4ピンEPS/AT×12Vコネクタ(750mm)
2×8/6ピンPCIEコネクタ("550mm'"×2)
2×6ピンPCIEコネクタ("550mm/150mm"×2)
8×SATAコネクタ("600mm/150mm/150mm/150mm"×2)
6×4ピン周辺用コネクタ("600mm/150mm/150mm"×2)
2×4ピンフロッピーコネクタ("600mm/150mm/150mm/150mm"×2)
冷却システム
静音120mm
ファン
出力(W)120~650 規格ATX 仕様アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時) 質量(kg)2 ブラック 入力電圧(V)90~264 騒音レベル(dB(A))(最小)18 入力周波数(Hz)47~63 効率87~90%、【負荷】20~100% 動作温度範囲(℃)0~40 出力密度(W/L)360 MTBF(時間)100000 フォームファクタATX 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41513046 SST-ST65F-G-V2
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41513046 SST-ST65F-G-V2 85468025 SST-DA650-G SST-DA650-G SilverStone 80 PLUS Gold フルモジュラーATX電源 SILVER STONE(シルバーストーン) 85468025 SilverStone 80 PLUS Gold フルモジュラーATX電源 SILVER STONE(シルバーストーン) 1台 18,980 税込20,878 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする