PCケース(タワー)
【Fortressシリーズ】レガシープロダクツSSI-CEBサイズ対応ケース
- 電源
- 別売
(ATX) - I/Oポート
- USB3.1:-
USB3.0:2
(SST-FT02B-USB3.0,SST-FT02S-USB3.0,SST-FT02B-W-USB3.0,SST-FT02S-W-USB3.0only)
USB2.0:2
(SST-FT02B,SST-FT02S,SST-FT02B-W,SST-FT02S-Wonly)
マイク:1
ヘッドフォン:1 - 対応マザーボード
- ATX
SSI-CEB - 対応ラジエター
- 前面:-
背面:-
トップ:120mm×1
底面:120mm×3 - 冷却システム
- 前面:-
背面:-
底面:3×180mm吸気ファン700/1200rpm,18/34dBA
内部:-
サイド:-
トップ:1×120mm排気ファン、1200rpm,19dBA - ドライブベイ
- 外部:5.25"×5
内部:3.5"/2.5"×5
2.5”×1
- 材質
- スチール(フロント:アルミ)
- ケース形状
- タワー
- 質量(kg)
- 15.3
- 色
- ブラック
- 寸法(幅W×奥行D)(mm)
- 【対応VGA】304×169
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 212×616×497
- 拡張スロット数
- 7
- 内容量
- 1台
PCケース の新着商品
SilverStoneミドルタワーケースSETA X1M 5.25インチ拡張ベイ4基,高エアフロー冷却,高性能ハードウェア対応多用途M-ATXケースSILVER STONE(シルバーストーン)税込¥18,678¥16,980カテゴリ









![PCケース [ATX / MicroATX / Mini-ITX] H6 (2026) ブラック ブラック CC-H62FB-01 NZXT PCケース [ATX / MicroATX / Mini-ITX] H6 (2026) ブラック ブラック CC-H62FB-01 NZXT](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04600737-260915-02.jpg)
![PCケース [ATX / MicroATX / Mini-ITX] H6 (2026) ホワイト ホワイト CC-H62FW-01 NZXT PCケース [ATX / MicroATX / Mini-ITX] H6 (2026) ホワイト ホワイト CC-H62FW-01 NZXT](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04600649-260915-02.jpg)
![PCケース [ATX / MicroATX / Mini-ITX] H6 RGB+ (2026) ブラック ブラック CC-H62FB-P1 NZXT PCケース [ATX / MicroATX / Mini-ITX] H6 RGB+ (2026) ブラック ブラック CC-H62FB-P1 NZXT](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04600807-260915-02.jpg)
![PCケース [ATX / MicroATX / Mini-ITX] H6 RGB+ (2026) ホワイト ホワイト CC-H62FW-P1 NZXT PCケース [ATX / MicroATX / Mini-ITX] H6 RGB+ (2026) ホワイト ホワイト CC-H62FW-P1 NZXT](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04600798-260915-02.jpg)
![PCケース [ATX /Extended ATX /EEB] PIXEL TWO(ガラスサイドパネル) グレー PXL-TWO-GYG アイビー PCケース [ATX /Extended ATX /EEB] PIXEL TWO(ガラスサイドパネル) グレー PXL-TWO-GYG アイビー](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04600929-260915-02.jpg)
![PCケース [ATX /Extended ATX /EEB] PIXEL TWO(ガラスサイドパネル) シルバー PXL-TWO-SVG アイビー PCケース [ATX /Extended ATX /EEB] PIXEL TWO(ガラスサイドパネル) シルバー PXL-TWO-SVG アイビー](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04601087-260915-02.jpg)
![PCケース [ATX /Extended ATX /SSI-CEB /SSI-EEB] Antec 900 ANTEC PCケース [ATX /Extended ATX /SSI-CEB /SSI-EEB] Antec 900 ANTEC](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04600588-260915-02.jpg)
![PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] FLUX SE ANTEC PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] FLUX SE ANTEC](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04600536-260915-02.jpg)
![PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] Flux Pro Noctua Edition ANTEC-FLUX-PRO-NC ANTEC PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] Flux Pro Noctua Edition ANTEC-FLUX-PRO-NC ANTEC](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04600938-260915-02.jpg)
![PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] ウッド/ブラック C8 Curve Wood ANTEC PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] ウッド/ブラック C8 Curve Wood ANTEC](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04601042-260915-02.jpg)
![PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] スノーホワイト Y60 Snow White ANTEC PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] スノーホワイト Y60 Snow White ANTEC](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04601340-260915-02.jpg)
![PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] パンダ Y70 Touch Infinite Panda ANTEC PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] パンダ Y70 Touch Infinite Panda ANTEC](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04601069-260915-02.jpg)
![PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] ブラック Constellation C8 ANTEC PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] ブラック Constellation C8 ANTEC](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04601252-260915-02.jpg)
![PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] ブラック FLUX ANTEC PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] ブラック FLUX ANTEC](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04601227-260915-02.jpg)
![PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] ブラック FLUX PRO ANTEC PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] ブラック FLUX PRO ANTEC](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04600999-260915-02.jpg)
![PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] ブラック P20C ANTEC PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] ブラック P20C ANTEC](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04601026-260915-02.jpg)
![PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] ブラック P20CE ANTEC PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] ブラック P20CE ANTEC](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04601218-260915-02.jpg)
![PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] ブラック Y60 Black ANTEC PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] ブラック Y60 Black ANTEC](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04601297-260915-02.jpg)