PCケース(Gaming ITX)
【Ravenシリーズ】よりスリムとなったRavenZシリーズ
電源
別売
(SFX)
I/Oポート
(SFX)
USB3.1:
USB3.0:
USB2.0:
マイク:
ヘッドフォン:
冷却システム
USB3.0:
USB2.0:
マイク:
ヘッドフォン:
前面:
背面:受動型排気口
底面:
内部:
サイド:CPU/マザーボードおよび拡張エリアに対する大型換気口
トップ:
ドライブベイ
背面:受動型排気口
底面:
内部:
サイド:CPU/マザーボードおよび拡張エリアに対する大型換気口
トップ:
外部:スリム光学12.7mm
または9.5mmドライブ×1
(9.5mm互換性はトレイタイプに依存)
内部2.5”×2
(装着された拡張カードに依存して1台の3.5”または2.5”追加用スペース)
色ブラック
材質ボディ:スチール
ケース形状スリム
質量(kg)3.3
寸法(幅W×奥行D)(mm)【対応VGA】330×121
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×370×87
対応マザーボードMini-ITX
拡張スロット数2
内容量1台
または9.5mmドライブ×1
(9.5mm互換性はトレイタイプに依存)
内部2.5”×2
(装着された拡張カードに依存して1台の3.5”または2.5”追加用スペース)
PCパーツ の新着商品




カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07