PCケース(Gaming ITX)

PCケース(Gaming ITX) - SILVER STONE(シルバーストーン)

【Ravenシリーズ】ゲーミングMini-ITXスリムケースRVZ01の内部構造を変更

電源
別売
(ATX)
I/Oポート
USB3.1:-
USB3.0:2
USB2.0:-
マイク:1
ヘッドフォン:1
冷却システム
前面:-
背面:-
底面:1×120mmファン,1500rpm,18dBA
1×120mmファンスロット
内部:
サイド:
トップ:1×120mmファン,1500rpm,18dBA
ドライブベイ
外部:-
内部:2.5"×4
材質
スチール(フロント:ABS樹脂)
ケース形状
スリム
質量(kg)
3.7
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D)(mm)
【対応VGA】330×149
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
382×350×105
対応マザーボード
Mini-ITX
拡張スロット数
2
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41513676SST-RVZ01B-E
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする