MSI Core i5-8300H GeForce RTX 2060 メモリ 16GB SSD 256GB HDD 1TB Windows 10 Home ゲーミングノートPC

MSI  Core  i5-8300H GeForce RTX 2060 メモリ 16GB SSD 256GB HDD 1TB Windows 10 Home ゲーミングノートPC MSI(エムエスアイ)

3D CADや3D CG作成、動画編集作業でパワーを発揮するグラフィックス機能「GeForce RTX 2060」搭載。デスクトップPC並みの処理性能を発揮するCPU「Core i5-8300H」。標準構成でメモリ16GB搭載でオフィスソフトやクリエイター向けソフトが高速・快適動作。メインストレージにOSの起動やクリエイター向けソフトの動作・読込を高速化するM.2 NVMe SSD 256GBを採用。

OSWindows 10 Home 64bit ディスプレイ15.6インチ、フルHD(1,920×1,080)、ノングレア、リフレッシュレート 120Hz メモリー容量16GB(8GB ×2)DDR4 仕様【GPU】NVIDIA GeForce RTX 2060 6GB GDDR6 付属品専用ACアダプター 本体質量(kg)2.3(バッテリー含む) バッテリーリチウムイオン内蔵型 6セル 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)383×260×29.5 使用CPUインテル Core i5-8300H(2.3GHz / Turbo 4.0GHz / 4コア8スレッド) スピーカーステレオ2スピーカー バッテリー容量(mAh)4730 チップセットインテル HM370 キーボードSteelSeries シングルカラーバックライト内蔵日本語キーボード ネットワークタイプ有線LAN:Rivet Networks Killer E2400 GBLAN+Killer Shield、無線LAN:インテル Wireless-AC 9560(IEEE802.11 a/b/g/n/ac+Bluetooth 5) バッテリー稼動時間3時間10分(JEITA 2.0) メモリーカードSDHC/XC/UHS-I対応SDカードスロット ×1 映像出力HDMI ×1、Mini DisplayPort ×1 I/OポートUSB3.1 Gen2 Type-C ×1、USB3.1 Gen2 Type-A ×1、USB3.1 Gen1 Type-A ×2、ヘッドホン出力 ×1、マイク入力 x1 ストレージSSD 256GB(M.2 NVMe) + HDD 1TB 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41518646 GL63-8SE-070JP
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする