iPhone 6_6S [KANADE] デザインPUレザーカバー ブルー スタンド機能
【iPhone6/6s対応】オリジナルデザインレザーケース。閉じたまま通話できる通話口。カード収納ポケット&横スタンド機能。
対応機種iPhone 6_6S
タイプ手帳型
色ブルー
特性スタンド機能
材質PUレザー
内容量1個
iPhoneケース の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07