クレシア簡易トイレ100回用
トイレ便座が組立済みでその中に全ての部材が収納されているオールインワン型。
超耐水ボード紙を使用し水や湿気も安心。
200kgの荷重に耐える設計で、リサイクル原料を中心にほとんどが可燃性材料を使用しています。
セット内容本体、底板、便座、ふた、消臭シート付処理袋(便袋)/100枚、ティッシュ50W/4個、脱臭剤(100回分/100袋)、使用済処理袋(45L/5枚)
質量(kg)7
収納時寸法(mm)340×340×385H
船山品番7242775
内容量1セット