アイメディア
グリル専用焼き魚トレー
小さな魚や切り身がきれいに焼ける。余分な油が表面の凹部をつたい穴から油を落とし、魚のベタツキを防ぎ表面はカラッと焼き上げます。
表面処理
表面:フッ素樹脂塗装
寸法(cm)
約24.5×17.5×1
耐熱温度(℃)
300
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41528254
1005575
アルミメッキ鋼板、裏綿:シリコン樹脂塗装
約190
¥
753
¥
749
¥
824
(税込)
4日以内出荷
41528263
1006353
アルミメッキ鋼板、裏綿:シリコン樹脂塗装
190
¥
850
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください