グリル専用焼き魚トレーワイド

グリル専用焼き魚トレーワイド - アイメディアグリル専用焼き魚トレーワイド - アイメディアグリル専用焼き魚トレーワイド - アイメディアグリル専用焼き魚トレーワイド - アイメディアグリル専用焼き魚トレーワイド - アイメディアグリル専用焼き魚トレーワイド - アイメディア
(1件のレビュー)

食材がこびりつきにくいマーブルコート仕上げの魚焼きグリル専用トレー。
ワイドなトレーで大きな魚も丸々切らずに調理が可能!
油を逃がしやすい波型形状です。
マーブルコート(フッ素樹脂塗装)で焦げ付きが少なく、お手入れも簡単。
IH両面グリル、ガス両面グリル共使用可能。

材質アルミメッキ鋼板、裏綿:シリコン樹脂塗装質量(g)252表面処理表面:フッ素樹脂塗装寸法(cm)20×28×1.55耐熱温度(℃)300内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
415282791007123
950949
619
アウトレット
681(税込)
当日出荷
残り18点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41528279
2022-12-16
用途: グリルで鶏肉の塩焼きの時に使用
その他業種

グリルで鶏肉の塩焼きの時に使用しました。6か所の油抜き用の穴から落ちる油の量が多いです。油の後片づけが大変なので、次回からはこのトレー自体にアルミ箔を敷いて調理しようかと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする