グリル専用深型トレー マーブル
グリルを汚さずもっと手軽に!ノンフライで油分大幅カット
深型タイプで、グリルメニューが広がります。(グラタン、鶏のから揚げ、ノンフライとんかつ、野菜のグリル)※マーブルコート仕様、長辺に取っ手をつけてグリルから取り出しやすい形状。
材質アルミメッキ鋼板、表面:フッ素樹脂塗膜加工 裏綿:シリコン樹脂加工
質量(g)約260
寸法(cm)約25.5×20×3.5
耐熱温度(℃)300
内容量1個
グリルを汚さずもっと手軽に!ノンフライで油分大幅カット
深型タイプで、グリルメニューが広がります。(グラタン、鶏のから揚げ、ノンフライとんかつ、野菜のグリル)※マーブルコート仕様、長辺に取っ手をつけてグリルから取り出しやすい形状。