ボトル保冷温バッグ
クールもホットもOK! 500mlのペットボトルをすっぽり収納します。 内側はパイル生地なので、結露もスッキリ吸収します。 夏冬のお出かけやレジャー、ほ乳瓶の保温にも。
材質表地:ポリエステル 断熱材:ポリエチレン、ストラップ:合成皮革
高さ(cm)26(ストラップ含む)
底径(Φmm)約80
内容量1個
クールもホットもOK! 500mlのペットボトルをすっぽり収納します。 内側はパイル生地なので、結露もスッキリ吸収します。 夏冬のお出かけやレジャー、ほ乳瓶の保温にも。