曜日別特売

外反母趾内反小指うす型サポーター

外反母趾内反小指うす型サポーター - アイメディア外反母趾内反小指うす型サポーター - アイメディア外反母趾内反小指うす型サポーター - アイメディア外反母趾内反小指うす型サポーター - アイメディア外反母趾内反小指うす型サポーター - アイメディア外反母趾内反小指うす型サポーター - アイメディア外反母趾内反小指うす型サポーター - アイメディア外反母趾内反小指うす型サポーター - アイメディア
(2件のレビュー)

外反母趾だけでなく、内反小指もやわらげます。外反母趾の80%の人が内反小指にも悩まされていると言われています。その外反母趾・内反小指の原因中指関節の弛みをしっかり締め付け、指を開けて正しく歩行できるようにします。薄型なので着けたまま日常の靴がはけます。シルクプロテイン加工で抗菌・防臭、むれにくい。

適合サイズフリーサイズ(23-25.5cm)材質ナイロン、ポリウレタン<シルクプロテイン加工>内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4153061610040691枚入左足用
1,200
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
415306251004068-右足用
1,200
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41530616
2022-06-27
用途: 寝る前につけて朝はずす。

薄いが繊維はしっかりしている。足の皮が薄い人は縫い目が痛いかも。

1が参考にしています
対象商品 : 41530616
2022-01-14
用途: 外反母趾のサポートに、販売用
サービス業

左右ばら売りなので両足履きたい方は左足用と右足用の2点買う必要があります。以前コチラの商品を使用して外反母趾やふくらはぎの張りが軽減されたので販売用に購入しました。生地がしっかりしていて伸びにくいので初めは痛いかもしれませんが、へたることなく使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フットケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする