業務用スカッとカビ取りジェル 徳用タイプ

業務用スカッとカビ取りジェル 徳用タイプ アイメディア 業務用スカッとカビ取りジェル 徳用タイプ アイメディア 業務用スカッとカビ取りジェル 徳用タイプ アイメディア 業務用スカッとカビ取りジェル 徳用タイプ アイメディア 業務用スカッとカビ取りジェル 徳用タイプ アイメディア 業務用スカッとカビ取りジェル 徳用タイプ アイメディア 業務用スカッとカビ取りジェル 徳用タイプ アイメディア 業務用スカッとカビ取りジェル 徳用タイプ アイメディア

ジェルがカビに密着し、シリコンコーキングやゴムパッキン等のガンコなカビを除去!
色付きジェルで塗った場所が一目でわかる!ツンとしたニオイが少ない低臭タイプ。
気になるカビにピンポイントで塗りやすいとんがりノズル。
たっぷり使える160gの徳用タイプ。

用途浴室のシリコンコーキング、ゴムパッキン、タイル目地など 液性弱アルカリ性 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約7.8×5×20.5 不適合ホーロー、アルミニウム、真鍮などの金属製品、木、壁紙、砂壁、漆喰、ガラス(鏡)など 内容量1個(160g)
注意
※外国製のユニットバス、タイル、着色されたプラスチック製品などは、変色等の異常がないか目立たない所で確認の上、使用してください。
※繊維製品、木製品などに付着すると脱色しますので使用しないでください。
※ゴム手袋などを着用して直接皮膚に触れないように使用し、使用後は手をよく洗ってください。
※化学物質に敏感な方やアレルギーのある方は使用しないでください。
※他の洗剤との併用は避けてください。酸性タイプの製品や、食酢、アルコール、アンモニアなどと混ぜると有害なガスが発生し、危険です。
※他の容器に移して使用しないでください。
※チューブを強く握りながらキャップを開けると、中身が飛び出す恐れがありますので注意してください。
※直射日光を避け、子供の手の届かない冷暗所に置いてください。
※使用中気分が悪くなったり体調に異常がみられる時は、すぐ使用を中止しその場から離れてください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41530853 1008458
1,000
999
1,099 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カビ取り剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする