草抜き名人 深根ヌキ

草抜き名人 深根ヌキ アイメディア
(1件のレビュー)

女性にも持ちやすいソフトグリップ
地面に刺さりやすいV型ブレード
面倒なお庭の雑草処理がらくらく!
雑草を根元からテコの原理でコネて抜く!

材質刃先:炭素鋼(クロームメッキ、シボ加工)、ハンドル:ポリプロピレン、熱可塑性ゴム 質量(g)約162 全長(cm)約23.5 材質(刃)炭素鋼 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41531675 1006705
562
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
41531675
2021-04-13
用途:
草抜き
その他業種

草刈り機で刈った後に残った根からまた、生えてきて大きくなった束になった根などを掘り起こすのに大変役に立つ。ソフトグリップ部分の形が面白い形だと思っていたが、使ってみて、垂直に近い角度で地面に突き刺して、掘り起こすときに上から押さえるのにやり易いように出来ている。金属部分も丈夫でしっかりしている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする