布団も入る大きなトートバッグ

布団も入る大きなトートバッグ アイメディア

布団・毛布が入っちゃう大容量トートバッグ!大きなモノやかさばるモノをひとまとめに!保育園や幼稚園のお昼寝ふとん入れ、入退院時のキャリーバッグとして多種多様にお使いいただけます。広がる入口は3ヵ所のヒモで固定をして、使わない時はコンパクトに収納も可能。出し入れカンタンな小物用ポケット付。撥水加工もされてるので水をはじきます。

材質本体:ポリエステル、取手部:ポリプロピレン 質量(g)約445 マチ(cm)30(持ち手含まず) 寸法(幅W×高さH)(cm)約70×50 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41532034 1008579
1,600
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする