風呂水ポンプまとめてキレイ
風呂水給水ホース専用の洗浄剤と2種類の交換用フィルター付き。風呂水給水ポンプのホースもフィルターもまとめてキレイに!セット内容は3回分(4g×6錠)の洗浄剤と2種類のフィルター付き。使い方は、錠剤2個入れて給水するだけ!ドロドロヌメリを洗浄!
材質洗浄剤:炭酸ナトリウム(45%)、発泡剤(コハク酸)、過ホウ酸ナトリウム、過硫酸水素カリウム、除菌剤、粗目フィルター:ポリエステル、細目フィルター:ポリウレタン
質量(g)洗浄剤:約25、フィルター約2
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)洗浄剤:1錠あたり約20×8、フィルター:粗目フィルター約50×7、細目フィルター約50×8
内容量1個