耐酸・アルカリ手袋 ダイローブA96
CSM100% 無機薬品に特化した耐酸・耐アルカリ手袋。柔軟性と高い耐薬品安定性が強み。
ダイローブA95に粒子状滑り止めを加工をプラス。
肘下までの35cm丈長が危険薬品の飛沫を防ぐ。
有機溶剤用手袋で溶けてしまう、塩酸、硝酸、硫酸、苛性ソーダなども安心して使用できます。
<推奨使用溶剤>
35%塩酸、王水、88%蟻酸、99%酢酸、69%硝酸、46%フッ酸、96%硫酸、10%アンモニア水、12%次亜塩素酸ナトリウムなど
※その他詳細はメーカーページ(https://www.dailove.com/dailove-a96.html)をご覧ください。
用途
電子機器製造に使用されます。
完全防水仕様であることから部品洗浄に適します。
材質の特長を活かし、溶剤製造に使用されます。
研究施設などで実験に使用されます。
色グレイッシュグリーン
全長(cm)35
種別耐酸・アルカリ手袋
材質表:クロロスルホン化ポリエチレン、裏:化繊
厚さ(mm)0.9
入数(双)1
寸法A(mm)350
主な用途耐酸・耐アルカリ用
表面粒子
耐溶剤性35%塩酸、69%硝酸(硝酸1.42)、60%硝酸(硝酸1.38)、96%硫酸、46%フッ酸、85%リン酸、50%クロム酸、50%水酸化ナトリウム、50%水酸化カリウム、10%アンモニア水、34%過酸化水素水
内容量1双
完全防水仕様であることから部品洗浄に適します。
材質の特長を活かし、溶剤製造に使用されます。
研究施設などで実験に使用されます。
注意
※有機溶剤・食品・医療にはご使用になれません。※引火物を扱った後は手袋を火気に近づけないでください。着火する危険があります。
※電気作業には使用しないでください。感電する危険があります。
※とがった物や刃物などで、手袋にキズをつけないよう注意してください。キズができると、液体が侵入したりして危険です。
※扱った液体が付着した手袋で、人体や他の器物に触れると危険です。
※油や溶剤を使用した後の手袋は、それらを少量吸い込んでいるため、そのまま室内に放置すると手袋から蒸発したガスが充満する可能性があります。よく乾燥させてから保管して下さい。
※回転体を使う作業では、巻き込みの恐れがありますので使用しないでください。
※使用前には必ず、手袋にキズ・ピンホール・破れなどがないことをよく確かめてから作業してください。
※皮膜が薄いのでバリ等の鋭利なものには十分注意してください。
※液体が付着すると滑りやすくなりますので注意してください。
※とがった物や刃物などで手袋にキズをつけないようご注意ください。万が一、使用中に破れることに備え、ダイローブT-1を併用することをお勧めします。
※酸・アルカリの長時間使用は大変危険です。手袋にひび割れ・ピンホール等がなくても8時間以上連続使用しないでください。(手袋の保管状況・使用頻度・使用条件により耐久性は変化します。)
手袋 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 41540495
2021-11-12
- 用途:
- 機械のメンテナンス時
電気・ガス・熱供給・水道業
注文後すぐに対応していただき、あっという間に届いたので助かりました。
他のサイトではなかなかみつからないタイプのグローブだったので、注文できてよかったです。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07