USB Type-Cドッキングハブ

USB Type-Cドッキングハブ - サンワサプライ

Type-Cコネクタ搭載で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。
USB Type-CポートをLANポートに変換するアダプタを内蔵しています。
USBをLANポートに変換するので有線でLANを接続したいときに最適です。
ギガビットのLANに対応しています。
「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。
USB 3.1 Gen1(USB3.0)のスーパースピードモード(5Gbps)〈理論値〉に対応しています。
USB Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており、本製品経由で接続したパソコンへの給電も可能です。

コネクタ
【USBハブ部】USB 3.1Gen1(USB3.0)Aコネクタ メス×1(ダウンストリーム)、USB Type-Cコネクタ メス×1(ダウンストリーム USB PD 100W対応)、USB Type-Cコネクタ オス×1(アップストリーム)
【HDMIポート部】HDMIタイプA(19pin)メス×1(最大4K 30Hz)
インターフェース【USBハブ部】USB仕様 Ver3.1 Gen1(USB3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)ケーブル長(cm)15ブラック質量(g)約60規格【LANポート部】IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet)、IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)、IEEE 802.3ab(1000BASET-T)電源【USBハブ部】バスパワー/セルフパワー対応OSWindows 10(64bit/32bit)、macOS 10.12~10.14寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×60×16対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ電源電圧(V)【LANポート部】5消費電流(mA)最大300通信方式【LANポート部】フルデュプレックス/ハーフデュプレックスアズワン品番64-0908-97供給電流(mA)【USBハブ部】最大830(全ポート合計)通信速度【USBハブ部】5Gbps(USB3.1 Gen1)/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)ポート【LANポート部】RJ-45ポート(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)アクセス方式【LANポート部】CSMA/CD内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41544914USB-3TCH16BK
10,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする