有線エルゴノミクスマウス
人間工学形状で、手首への負担が少ないエルゴノミクスデザインの有線マウスです。
上から手を乗せるのではなく、横から軽く手を添えて使う新設計で、手首のひねりを軽減します。
自然な角度でにぎることができるので、長時間使用しても手首に負担がかかりません。
持ちやすい中型サイズです。
サイドに戻る・進むボタンを搭載しており、Webブラウザの操作がスピーディに行えます。
用途に合わせてカーソルスピードを1000・1600カウントに切り替えることができます。
カウント切り替えは、カウント切り替えボタンを押すだけの簡単切り替えです。
インターフェースUSB HID仕様バージョン1.1準拠
質量(g)約118
ケーブル長(m)約1.5
ボタン形状2ボタン、2サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切り替えボタン
対応OSWindows 10・8.1・8・7、macOS 10.12~10.14、Mac OS X 10.3~10.11
接続方式有線
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約67×105×58
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ
分解能1000・1600カウント/インチ
コネクタUSB(Aタイプコネクタ)
アズワン品番64-0908-68
読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
内容量1個
商品説明動画
マウス の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07