BeHAUS
キャップ止めねじ
管用の止ねじです。
テーパーねじです。
用途
管用おねじに対するエア配管の閉鎖に
適合流体
空気
最高使用圧力(MPa)
0.7
内容量
1パック(2個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ねじ径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41556543
N-001F
Rc1/8
¥
800
¥
619
¥
681
(税込)
翌々日出荷
41556559
N-002F
Rc1/4
¥
900
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
41556568
N-003F
Rc3/8
¥
2,000
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください