六角軸面取りカッタ

六角軸面取りカッタ SK
(4件のレビュー)

7枚刃の面取り、バリ取り用カッタです。

用途鉄・アルミ・真鍮・銅・木材などの面取り、バリ取り、穴のくり広げに シャンク径(Φmm)6.35 切刃形状その他 シャンク形状六角 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
全長(mm)
使用範囲(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41559228 RM-8 46 1~8
1,400
 
 
取扱い終了
41559237 RM-12 51 1~12
1,600
 
 
取扱い終了
41559246 RM-16 51 1~16
2,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
41559228
2023-03-19
用途:
アルミ板の工作

皿ネジ用の面取りが簡単に出来ました。お値段もリーズナブルで満足しています。

対象商品:
41559237
2020-07-30
用途:
面取り作業
建設業・工事業

値段の割に面取りがキレイに面取りができ、仕上がりも断然よくなりました。

対象商品:
41559228
2020-10-19
用途:
木製作業棚のビス止め処理
自動車・二輪車・自転車関連業

穴をあけて面取りなので、ドリル付の方が早くて便利なのか?取替が?

対象商品:
41559237
2019-11-18
用途:
サラネジ面取り
製造業

問題なく使えました。ドライバードリルでの使用ですが奇数刃なのでビビリが起こりにくいようです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする