シェルルブリカンツ
エーロ シェル フルード41
清浄度が極めて高い鉱油系油圧作動油です。●低温特性に優れおり、酸化安定性、耐腐食性、せん断安定性にも優れます。●金属不活性剤、消泡剤が処方されています
使用温度範囲(℃)
【密閉加圧システム】-54~135、【開放システム】-54~90
動粘度(mm
2
/s)
100℃:5.3、40℃:14.1、-40℃:491、-54℃:2300
粘度指数
200以上
引火点(℃)
105
自然発火点(℃)
230
流動点(℃)
-60以下
酸価(mgKOH/g)
0.01
蒸発損失(%m)
70℃:10
水分量(ppm)
100以下
比重
15.6℃:0.87
色相
赤
粒子数
【100mLあたり】5~15μm:808、15~25μm:116、25~50μm:44、50~100μm:10、>100μm:1
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※機械および潤滑油を長持ちさせるため、新油をタンクに張り込む前に必ず装置のフラッシングを行ない、内部及び潤滑箇所を清浄にするとともに、使用中も異物が混入しないように機器のメンテナンスに充分留意してください。
※他銘柄との混合使用は油の性能低下をきたすことが考えられますのでできるだけ避け、止むを得ない場合は、時期をみて早めに一度全量交換することをおすすめします。
※ご使用にあたっては、事前に安全データシート(SDS)をご覧ください。
※製品の海外輸出に際しては、輸出貿易管理令の該非判定だけではなく、その他の要件によって日本政府当局への許可申請が必要になる場合があります。また、仕向国の法規等により輸入制限を受ける場合もありますので、製品を自ら輸出されているお客様は、この点をご理解の上ご自身の責任で必要な措置を講じるようにお願いいたします。ご不明な点がございましたら、ルブカスタマーサービスセンターまでお問い合わせください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41561267
-
1缶(200L)
オープン
¥
759,800
¥
835,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
41561276
-
1箱(1L×12本)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。