曜日別特売

CS/BSラインブースター 新4K・8K(3224MHz)放送対応 防水構造 屋内 屋外兼用

CS/BSラインブースター 新4K・8K(3224MHz)放送対応 防水構造 屋内 屋外兼用 - DXアンテナCS/BSラインブースター 新4K・8K(3224MHz)放送対応 防水構造 屋内 屋外兼用 - DXアンテナCS/BSラインブースター 新4K・8K(3224MHz)放送対応 防水構造 屋内 屋外兼用 - DXアンテナCS/BSラインブースター 新4K・8K(3224MHz)放送対応 防水構造 屋内 屋外兼用 - DXアンテナCS/BSラインブースター 新4K・8K(3224MHz)放送対応 防水構造 屋内 屋外兼用 - DXアンテナCS/BSラインブースター 新4K・8K(3224MHz)放送対応 防水構造 屋内 屋外兼用 - DXアンテナ

新4K・8K(3224MHz)放送に対応した小形で高利得(27dB)のCS/BS-IFブースターです。入力ATT(-10dB)付でレベル調整が可能。防水構造で屋内、屋外兼用。壁面のネジ止め、結束バンドを使用すると、アンテナマストにも取付可能です。
BS/CSアンテナ用高利得(27dB)ラインブースターです。すべての2K4K8K放送に対応できます。テレビやレコーダーの増設で弱くなったテレビ信号のレベルを補います。テレビが映らない・映りが悪い場合、ブースター購入前に事前にこメーカーHPにて効果があるケースか確認をお願いします 。小形、防水仕様(IP×4)で壁面取付可能、屋外防水BOXなしに屋外設置が可能。屋内・屋外どちらでも使用できます。壁面ネジ止め、結束バンドを使用するとアンテナマストに取付けできます。入力ATTスイッチ付のため入力レベルをフラットに10dB減衰させることができます。通電切り換えスイッチ付でBS/CSアンテナへの電源供給をON/OFFできます。漏えい対策、他の無線サービスとの干渉を防ぐ高シールド構造です。1個入れブリスタパック商品

使用帯域UHF・V-Low・FM(CATV)、CS/BS-IF(3224MHz)仕様【入力ATT】UHF・V-Low・FM(CATV) -・CS/BS-IF 0/-10dB、【入出力通過電流】DC15V時 500mA付属品取扱説明書質量(kg)0.13使用温度範囲(℃)-20~50外形寸法(mm)115×30×25電源DC11~15V/50mAコネクタ形状入力/出力 F型端子機能入力レベル調整(入力ATT)スイッチ、通電ON/OFFスイッチ、通電パイロットランプ周波数帯域(MHz)UHF・V-Low・FM(CATV) 10~770、CS/BS-IF 1000~3224インピーダンス(Ω)【入出力】75雑音指数(dB)UHF・V-Low・FM(CATV) -、CS/BS-IF 10以下入力レベルUHF・V-Low・FM(CATV) -、CS/BS-IF 47~70dB(ATT -10dB にした場合最大80)dBμV利得(dB)UHF・V-Low・FM(CATV) 0~-3.5/CS/BS-IF 22/27定格出力(dBμV)UHF・V-Low・FM(CATV):-、CS/BS-IF:92/97内容量1個
注意
※マニュアルについては、メーカーHPをご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41564417C27S(B)
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ受信用機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする