同軸ケーブル(アルミ編組)
既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した5C同軸ケーブルです。アルミ編組採用で軽量化。超低損失、高シールドタイプで、耐候性に優れており、宅内配線から屋外のアンテナ配線まで使用できます。1箱100m巻。
用途屋内配線にも使用可能。アルミ編組を採用している為、軽量で、曲げやすく取り扱いが楽です。両端無加工。周波数10~3224MHz対応です。
質量(kg)5.3
色外皮グレー
寸法(Φmm×m)外径:7.7×100
周波数帯域(MHz)DC~3224 2K4K8K放送対応
インピーダンス(Ω)75
導体抵抗(Ω/km)21.1以下
内容量1個
テレビ受信用機器 の新着商品


