曜日別特売

メガピクセル対応低ディストーションマクロレンズ

メガピクセル対応低ディストーションマクロレンズ - VSテクノロジー

焦点距離4mm~75mmの10機種をラインナップ。
10機種の選択により幅広い倍率・WD・被写界深度に対応可能。
無限領域をカットし、ディストーションを限りなく0%にした事によりメガピクセルカメラの性能を最大限に発揮。
外観はCCTVレンズと変わらないがFA用にマクロ設計を施し近接域での使用環境に考慮。

マウントCマウント光学倍率(∞)0.01~0.04絞り実効:2.1TVディストーション-0.23%~-0.24%適合センサ1/2インチ焦点距離(mm)4W.D.(mm)403.2~92.7内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光学倍率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41708644VS-LDA4(∞)0.01~0.04
52,000
49,980
54,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする