meetuuハートミーベルト

meetuuハートミーベルト - ハクゾウメディカルmeetuuハートミーベルト - ハクゾウメディカル

分娩監視装置に接続する「心拍トランスジューサ」「陣痛トランスジューサ」を妊婦様の腹部に固定する際にご使用いただけます。
穴の間隔が狭く、こまやかなサイズ調整が可能です。
装置をきちんと固定できる幅広ベルトです。
2色のベルトでかけ間違い防止できます。
薄くて肌触りの良いやわらか素材です。
清潔な個人用のベルトです。
安心なラテックスフリーです。

使用方法ハートミーベルトをねじれないように妊婦の腰部で一周させ、トランスジューサーの突起部分をベルトの穴に通して、装着材質ポリエステル・ポリウレタンピンク・ブルー(各1本)寸法(幅Wmm×長さLm)60×1.25内容量1袋
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
417087233147813
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産婦人科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする