算数コンパス鉛筆用

算数コンパス鉛筆用 クツワ

本体を閉じた状態で針と鉛筆がキチンと揃うので、小さい円も大きい円も描きやすい。
ケース内の中皿は本体に合わせたカラフルな色になっています。
安全針カバー付で針と鉛筆の芯先を保護し、安全性を向上させ、ケガの心配を防ぎます。
小さい手でも回しやすく、滑りにくい持ち手です。
鉛筆にキズが付きにくく、しっかり固定できる鉛筆ホルダー(実用新案出願済)
なまえシール付。

タイプ鉛筆用 材質本体:亜鉛・ABS・PC、ケース・中仕切り:PC 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×34×13 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41708863 CP213PK ピンク
450
 
 
取扱い終了
52645943 CP213LB ライトブルー
450
 
 
取扱い終了
52645959 CP213PU パープル
450
 
 
取扱い終了
52645968 CP213MT ミントグリーン
450
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンパスの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/111_2/
2022-09-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「製図用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする